※使用例
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの 定盤
ユニセイキの 桝型ブロック
桝型ブロック (B級) 100mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09905753
品番
UV-100B
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
寸法(縦×横)(mm)
100×100
高さ(mm)
100
精度
±(10+L/25)μm
底面とV溝の平行度(μm)
7
トラスコ品番
471-9379
質量(kg)
4.1
呼び寸法(mm)
100