※使用例
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの 定盤
ユニセイキの 桝型ブロック
桝型ブロック (B級) 125mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09905762
品番
UV-125B
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
寸法(縦×横)(mm)
125×125
高さ(mm)
125
精度
±(10+L/25)μm
底面とV溝の平行度(μm)
7.5
トラスコ品番
471-9387
質量(kg)
7.8
呼び寸法(mm)
125