※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの 定盤
ユニセイキの 桝型ブロック
桝型ブロック (B級) 150mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09905778
品番
UV-150B
参考基準価格(税別)
¥153,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
寸法(縦×横)(mm)
150×150
高さ(mm)
150
精度
±(10+L/25)μm
底面とV溝の平行度(μm)
8
トラスコ品番
471-9395
質量(kg)
13.5
呼び寸法(mm)
150