※使用例

UV-200B 桝型ブロック (B級) 200mm ユニセイキ 09905787 UV-200B 桝型ブロック (B級) 200mm ユニセイキ 09905787

桝型ブロック (B級) 200mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09905787 品番UV-200B
参考基準価格(税別)¥276,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
寸法(縦×横)(mm)200×200 高さ(mm)200 精度±(10+L/25)μm 底面とV溝の平行度(μm)9 トラスコ品番471-9409 質量(kg)27 呼び寸法(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする