※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フットスイッチ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成1c コード長さ(m)VCTF1.25X3芯X2.5M 仕様- 注文コード09906067 品番OFL-55-S3C
参考基準価格(税別)¥17,220 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は接点構成・コード長さ・仕様など13種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC250 定格電流(A)6 コード長さ(m)VCTF1.25X3芯X2.5M 仕様- トラスコ品番850-0229 材質アルミダイカスト 接続口径- - 質量(g)- タイプ防水形スイッチ内蔵タイプ 形式- 保護構造IP54(内蔵スイッチ) 有効断面積(mm2)- 接点構成1c 連数1連 動作特性モーメンタリー 使用流体- 動作力20N(2kgf) 付属コード1.25mm23芯2.5m 使用周囲温度(℃)- 材質(カバー)- 定格通電電流(A)6 バルブ- 内蔵スイッチZ形 圧力(MPa)- 最小負荷電流(mA)- 使用周囲湿度(%RH)- 最小負荷電圧(V)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする