※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オジデン(大阪自動電機)
オジデン(大阪自動電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
オジデン(大阪自動電機)の スイッチ
オジデン(大阪自動電機)の フットスイッチ
フットスイッチ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
1c(各側とも)
コード長さ(m)
VCTF0.75X6芯X1.5M
仕様
保護カバー付
注文コード
09906094
品番
OFL-TVG-M4C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
¥
16,900
この商品は
接点構成・コード長さ・仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
6
コード長さ(m)
VCTF0.75X6芯X1.5M
仕様
保護カバー付
トラスコ品番
850-0273
材質
ABS樹脂
接続口径
-
色
灰・黒
質量(g)
約200(スイッチ部のみ)、610(保護カバー)
タイプ
2連式フットスイッチ
形式
-
保護構造
IP30
有効断面積(mm
2
)
-
接点構成
1c(各側とも)
連数
2連
動作特性
モーメンタリー(2連式)
使用流体
-
動作力
10N(1kgf)
付属コード
0.5mm
2
6芯1.5m
使用周囲温度(℃)
-
材質(カバー)
-
定格通電電流(A)
0.1
バルブ
-
内蔵スイッチ
V形(金クラッド接点)
圧力(MPa)
-
最小負荷電流(mA)
-
使用周囲湿度(%RH)
-
最小負荷電圧(V)
-