※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フットスイッチ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成1c(各側とも) コード長さ(m)VCTF0.75X6芯X1.5M 仕様前ヒンジ形 注文コード09906128 品番OFL-TV-S3C
参考基準価格(税別)¥17,630 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は接点構成・コード長さ・仕様など13種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC250 定格電流(A)6 コード長さ(m)VCTF0.75X6芯X1.5M 仕様前ヒンジ形 トラスコ品番850-0284 材質アルミダイカスト 接続口径- - 質量(g)- タイプ2連式フットスイッチ 形式小型機器形 保護構造IP30 有効断面積(mm2)- 接点構成1c(各側とも) 連数2連 動作特性モーメンタリー(2連式) 使用流体- 動作力10N(1kgf) 付属コード0.75mm26芯1.5m 使用周囲温度(℃)- 材質(カバー)- 定格通電電流(A)6 バルブ- 内蔵スイッチマイクロスイッチV形 圧力(MPa)- 最小負荷電流(mA)- 使用周囲湿度(%RH)- 最小負荷電圧(V)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする