※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オジデン(大阪自動電機)
オジデン(大阪自動電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
オジデン(大阪自動電機)の スイッチ
オジデン(大阪自動電機)の フットスイッチ
フットスイッチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
1c
コード長さ(m)
VCTF0.5X3芯X2M
仕様
前ヒンジ形
注文コード
09906146
品番
OFL-VG-S3C
参考基準価格(税別)
¥8,190
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・コード長さ・仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC30
定格電流(A)
0.1
コード長さ(m)
VCTF0.5X3芯X2M
仕様
前ヒンジ形
トラスコ品番
850-0301
材質
アルミダイカスト
接続口径
-
色
-
質量(g)
-
タイプ
-
形式
小型機器形
保護構造
IP30
有効断面積(mm
2
)
-
接点構成
1c
連数
1連
動作特性
モーメンタリー
使用流体
-
動作力
10N(1kgf)
付属コード
0.5mm
2
3芯2m
使用周囲温度(℃)
-
材質(カバー)
-
定格通電電流(A)
0.1
バルブ
-
内蔵スイッチ
V形(金クラッド接点)
圧力(MPa)
-
最小負荷電流(mA)
5/2/1
使用周囲湿度(%RH)
-
最小負荷電圧(V)
DC6/12/24