※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オジデン(大阪自動電機)
オジデン(大阪自動電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
オジデン(大阪自動電機)の スイッチ
オジデン(大阪自動電機)の フットスイッチ
フットスイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
1a
コード長さ(m)
VFF平形 0.75X2芯2M
仕様
前ヒンジ形
注文コード
09906164
品番
OFL-V-S3C
参考基準価格(税別)
¥7,640
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・コード長さ・仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
6
コード長さ(m)
VFF平形 0.75X2芯2M
仕様
前ヒンジ形
トラスコ品番
850-0312
材質
アルミダイカスト
接続口径
-
色
-
質量(g)
-
タイプ
-
形式
小型機器形
保護構造
IP30
有効断面積(mm
2
)
-
接点構成
1a
連数
1連
動作特性
モーメンタリー
使用流体
-
動作力
10N(1kgf)
付属コード
VFF平形0.75mm
2
2芯2m
使用周囲温度(℃)
-
材質(カバー)
-
定格通電電流(A)
6
バルブ
-
内蔵スイッチ
マイクロスイッチV形
圧力(MPa)
-
最小負荷電流(mA)
-
使用周囲湿度(%RH)
-
最小負荷電圧(V)
-