曜日別特売
10cm バラ 黒 プラスチックスプーン HEIKO 09906271

10cm バラ 黒 プラスチックスプーン HEIKO 09906271
10cm バラ 黒 プラスチックスプーン HEIKO 09906271

プラスチックスプーン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100本)材質プラスチック注文コード09906271品番10cm バラ 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

バラ、100本袋詰めのアイテムです。

材質プラスチック寸法(mm)幅26×全長100適合規格食品衛生法適合包装形態バラ入数100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 【イベント使用】アイスクリームに

このサイズで、この価格で大満足です。しばらく品切れだったので入手をあきらめていましたが、再入荷したのであわてて買いました。
バラの物をアイスクリームに直接差して供したかったので、買えてとてもラッキーでした。

対象商品 : 41469698
2020-06-08
用途: テイクアウトカレー用
リメインハート飲食業

テイクアウトに使用。値段以上にしっかりしています。助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする