オイルパンドレンプラグ

(204件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ねじ径(mm)12 注文コード09906671 品番YH-0114
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品はねじ径・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
主な適合純正品番
ニッサン11128-01M01・11128-01M04・11128-01M05プラグ
・マツダ1N01-10-404プラグ
・11026-01M00パッキン
主な適合車輌型式(日産)
【マーチ】EK10(88.01〜92.01)【セフィーロ】NA31(90.08〜92.06)【スカイライン】HNR32(89.05〜91.08)【フィガロ】FK10(91.02〜92.04)【パオ】PK10(89.01〜91.02)
【セドリック】ENY33(97.06〜99.06),ENY34(99.06〜04.10)【ステージア】WGNC34(96.09〜01.10)【パレード】JENY33(97.10〜99.06)【ローレル】GNC35(97.06〜02.08)【スカイラインGT-R】BNR32(89.08〜94.11),BNR34(99.01〜02.08)【セフィーロ】NA31(90.08〜92.06)
【ティーノ】HV10(98.12〜02.10)【シルフィ】FG10(00.08〜05.12)【エスカルゴ】G20(89.01〜90.11)【ランゴ】VNW30(93.05〜99.06)【ラシーン】RFNB14(94.12〜00.08)【フェアレディZ】Z33(02.07〜)【ローレル】SC35(97.06〜02.08)【シルビア】S15(99.01〜02.08)【スタンザ】T12(89.06〜89.12)【マーチ】AK11(99.11〜02.02),AK12(02.02〜)【スカイライン】ECR33(93.08〜98.05)【プレーリーリパティ】PM12(98.11〜01.05)【プレジデント】PG50(92.02〜02.08)【セフィーロ】A33(98.12〜03.03)【クルー】SK30(93.07〜02.08)【ルキノ】FN15(95.01〜99.04)【プリメーラ】HP11(95.09〜01.01)【シーマ】FHY33(96.06〜01.01),HF50(01.01〜)【カルフォルニア】WFY10(90.10〜96.05)【ステージア】HM35(01.10〜04.08)【ルネッサ】N30(98.11〜01.07)【バサラ】JU30(99.11〜01.08)【エクストレイル】T30(00.10〜)【アトラス】SK2F23(95.06〜)【テラノ レグラス】JLR50(96.08〜02.08)【ブルーバード】EU14(96.01〜98.09)【パルサー】EN15(98.11〜00.08)【インフィニティ】G50(89.10〜93.06)【プレセア】R11(95.01〜00.08),PR11(95.01〜00.08)【アベニール】PNW11(98.08〜02.08)【エルグランド】E51(02.05〜)【ダットサン トラック】LFMD22(97.01〜02.08)【キャラバン】DQGE25(03.05〜)【サファリ】WFGY61(02.11〜)【プレサージュ】TU31(03.06〜)【エキスパート】VNW11(04.04〜),VENW11(99.06〜05.12)【テラノ】LR50(95.09〜02.08)【シビリアン】BHW41(99.02〜02.10)【バネット】KHGC22(86.05〜93.04)【セレナ】NC25(05.05〜)【セドリック】HY34(01.12〜04.10)【パレード】JPY33(96.03〜99.06)【180SX】RPS13(96.08〜99.01)【ティーノ】V10(98.12〜03.03)【キューブ】AZ10(99.11〜02.10),BZ10(02.10〜)
主な使用車種セドリック 対辺(mm)14 ピッチP1.25 ねじ径(mm)12 主な適合車輌型式(マツダ)【ファミリア】BMVFY10(94.08〜97.05),BVFY11(99.05〜)
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 204
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
車の整備
有限会社オートレーダー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スズキの軽自動車のオイル交換にともない交換しました。

2025-08-20
用途:
エンジンオイル交換時

以前の車で、オイル交換作業時にきつ過ぎ外す難儀して舐めてしまった事あったので、交換作業に際しては、常に当該品種の物を事前準備しておく事にしました。今回は大丈夫でしたがパッキンも付きと良い商品です。

2025-09-17
用途:
デフのフィラーボルト
医療・福祉・介護関連業

M18p1.5長さ13mmとサイズが同じなので購入したが、作業前によく見ると純正に比較してネジを削る精度が悪い。さらに未使用にもかかわらず何かで挟んだような傷もネジ山にあった。アルミのデフなのでネジ山を痛めないか不安に思ったので使用しなかった。後日、純正品番を調べて純正品を購入した。

1人が参考にしています
2025-06-26
用途:
危なくなってきたので交換
篠原建築事務所 様 (建設業・工事業)

ワッシャー付でこの金額は有り難いです。大事に扱ってるつもりでも頭がまるくなってきたのでナメる前に交換しました。

2025-06-12
用途:
オイルパンドレンボルト

ユーザー車検前整備のエンジンオイル交換時にオイルパンドレンボルトをナメてしまい購入しました。セットで銅パッキンも付いているので買い忘れが無く安心です。

対象商品:
09906766
2025-03-23
用途:
オイル交換
その他業種

パッキン付きでサイズも一緒で安く又購入させて頂きます。

対象商品:
09906784
2024-06-28
用途:
オイル交換
サービス業

他メーカー系ディーラーで整備して貰う場合取寄せに時間がかかる為事前に必要部品を入手出来るので非常に良い。

対象商品:
09906766
2024-05-02
用途:
整備
運輸・通信業

プライベーターなので ジャッキで車体を持ち上げて狭いフロア下で作業するので、力が掛けられず レンチをハンマーで殴って緩めるなどして ナメた時用に購入しました。あると安心する もしもの時の為に買っておいてよい部品かと思います。痒い所に手が届く 大野ゴムに感謝です。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
7人が参考にしています
2018-03-08

「エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする