曜日別特売
KTL-590C タイヤラック カバー付 アイリスオーヤマ 09909182

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTL-590C タイヤラック カバー付 アイリスオーヤマ 09909182
KTL-590C タイヤラック カバー付 アイリスオーヤマ 09909182
KTL-590C タイヤラック カバー付 アイリスオーヤマ 09909182

タイヤラック カバー付

(32件のレビュー)
取扱い終了
寸法(mm)590×360×1270
内容量1個注文コード09909182品番KTL-590C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

はめ込み式でネジ止め不要の組み立て簡単なタイヤラックです。
紫外線によるタイヤの劣化やホコリ等による汚れ防止の為のカバーが付いております。

材質塩ビ被覆銅管・ABS樹脂・ポリアセタール寸法(mm)590×360×1270ブラック/グレー耐荷重(kg)120使用の目安普通自動車用タイヤ(4本)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09909182KTL-590C41251043KTL-590CKTL-590C タイヤラック カバー付 アイリスオーヤマ 41251043タイヤラック カバー付アイリスオーヤマ1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41251034
2022-04-02
用途: スタッドレスタイヤの保管
運輸・通信業

同じラック3台目の購入です。組み立ては簡単で全体的には満足ですが、カバーの耐久性がイマイチです。2年程度で穴が開き始めて、3年ぐらいでボロボロになります。
カバーだけ購入できるので、消耗品として割り切って考えています。

対象商品 : 41251043
2020-11-12
用途: タイヤ保管
株式会社森ギヤー製作所製造業

組み立てがとても簡単で女性でも10分もあれば組み立てられます。

1が参考にしています
対象商品 : 41251034
2021-02-06
用途: タイヤ保管
教育・研究機関

今回は3個目の購入で,庭に3台分が並んでいます。もう何年も使っていますが問題なく,軽く組み立ても簡単で満足しています。

対象商品 : 41251043
2020-04-23
用途: 冬用タイヤの保管
製造業

スタッドレスタイヤの保管に使用しています。スタッドレスタイヤ使用じは夏用タイヤ用になりますか・・・コンパクトに収納できて、タイヤカバーと一緒に使用していますので紫外線も避けれて重宝しています。

対象商品 : 41251034
2020-01-23
用途: 季節外れのタイヤホイルの保管

購入から三年程外置き使用。本体は軽いながらも耐久性は充分あるようです。但し、残念ながら付属のカバーは、1~2年程でボロボロになってしまいましたので、メーカーさんにには材質の改善をを期待しています。

対象商品 : 41251043
2020-01-15
用途: タイヤ交換後の保管として
製造業

組み立ても簡単で、カバー付きなのでタイヤも汚れる事なく保管できて嬉しいです。値段が魅力的でした。

対象商品 : 41251043
2019-09-07
用途: シーズン別のタイヤの保管
運輸・通信業

組立も簡単でした。また、パイプに曲がり等発生していません。便利です。

対象商品 : 41251043
2018-12-27
用途: スタッドレスタイヤとノーマルタイヤの交互保管

組立に道具が必要でなく、いたって簡単でありながら、しっかりしており、価格がリーゾナブルであって、助かりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする