付属品取扱説明書、単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)色ブルー質量(g)約70 (電池含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。接続方式無線分解能(dpi)1600(固定)/800~2400(自動) 切替式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×109×39対応機種HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン分解能1600dpi(固定)/800-2400(自動) 切替式使用電源単3電池1本使用電池単3電池1本電池寿命連続動作時間 約269時間、電池交換の目安 約570日●ボタン:5(4ボタン+ホイールボタン)ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる)連続動作時間約269時間(電池交換の目安:約570日)電波周波数(GHz)2.4無線通信方式BluetoothBluetooth5.1 Class2読取方式光学式(BlueLED光源)ボタン仕様5(4ボタン+ホイールボタン)