付属品取扱説明書、単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)
色ホワイト
質量(g)約70 (電池含まず)
対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。
接続方式無線
分解能(dpi)1600(固定)/800〜2400(自動) 切替式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×109×39
対応機種HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン
分解能1600dpi(固定)/800-2400(自動) 切替式
使用電源単3電池1本
使用電池単3電池1本
電池寿命連続動作時間 約269時間、電池交換の目安 約570日●ボタン:5(4ボタン+ホイールボタン)
ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)
通信可能距離(m)半径約6〜8m(使用環境により異なる)
連続動作時間約269時間(電池交換の目安:約570日)
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式Bluetooth
Bluetooth5.1 Class2
読取方式光学式(BlueLED光源)
ボタン仕様5(4ボタン+ホイールボタン)