画像準備中

オイルフィルター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09911684 品番MO-624
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,850
この商品は99種類から選べます 他の種類を見る
仕様カートリッジ ねじ径M20×P1.5 メーカーマツダ 主な使用車種カペラ メーカー純正品番F229-14-300A 適合車種プローブ パーツNo.F229-14-300A 他社参考品番(タクティー)- 他社参考品番(TOYO)- 他社参考品番(NITTO)4M-119 他社参考品番(PMC)PO-4503 他社参考品番(MICRO)- 他社参考品番(ユニオン)- 他社参考品番(Roadpartner)-
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする