Polaroid Now+ Generation 2 Instant Camera White

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09914585 品番9077JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

Polaroidアプリと接続すると、カメラに収まりきらないほどの機能をアンロックできます。ライトペインティング、絞り優先、二重露光、セルフタイマー、マニュアルモードなどにアクセスできます。さらに、付属の5種類のレンズフィルターでクリエイティビティをさらに引き上げましょう。
クラシックな外観のこのカメラは40%のリサイクル素材で作られています。USB-Cで充電可能で、オリジナルの象徴的なポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応しています。
気分に合わせた5種類のレンズフィルター
象徴的でフルサイズの、存在感のあるポラロイドフィルムを撮影
1回の充電で15パックのフィルムを撮影可能。
内蔵の三脚マウント
2レンズオートフォーカスシステム
Polaroidアプリを通じた幅広いクリエイティブ機能
ポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応
正確で人に優しいフラッシュシステム
絞り範囲 f/11-64、使用可能な絞りは8段階。
リストストラップおよびUSB-C充電ケーブルが付属
40%のリサイクル素材で製造

付属品リストストラップ、USB-C充電ケーブル、クイックスタートガイド、レンズフィルターキット(5フィルター+レンズカバー1個)、安全取扱およびコンプライアンスに関する冊子 材質ポリカーボネート、ABS ホワイト 本体質量(g)457 レンズポリカーボネート樹脂、2ゾーン(標準/クローズアップ)、自動切換ハイパーフォーカス光学システム バッテリーリチウムイオンバッテリー 本体サイズ(mm)150.16×112.2×95.48 フラッシュ自動調整出力真空放電管 視野横40°、縦41° 焦点距離(mm)標準レンズ:102.35、クローズアップレンズ:94.96 動作温度、湿度範囲4〜38℃、5〜90% バッテリー容量(mAh)770 絞りf11-64 セルフタイマー9秒 シャッタースピード1/200-1秒(プリセット)、1/200-30秒(アプリモード)
関連資料:(5.04MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする