Polaroid Now Generation 2 Instant Camera Blue

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09914628 品番9073JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

二重レンズのオートフォーカスシステム、セルフタイマー、ダブルエクスポージャーモードを搭載し、クラシックなデザインは40%のリサイクル素材で作られています。USB-Cで充電可能で、象徴的なフルサイズのポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応しています。
二重レンズオートフォーカス = 2倍の明瞭さ
ダブルエクスポージャーおよびセルフタイマー機能
象徴的でフルサイズの、存在感のあるポラロイドフィルムを撮影
1回の充電で15パックのフィルムを撮影可能
40%のリサイクル素材を使用。100%象徴的なデザイン
象徴的なポラロイドデザイン
ポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応
正確で人に優しいフラッシュシステム
絞り範囲 f/11-64
リストストラップおよびUSB-C充電ケーブルが付属
40%のリサイクル素材で製造

付属品リストストラップ、USB-C充電ケーブル、クイックスタートガイド 材質ポリカーボネート、ABS ブルー 本体質量(g)445 レンズ光学グレードポリカーボネートレンズ、固定フォーカス バッテリーリチウムイオンバッテリー 本体サイズ(mm)150×111.2×94 フラッシュ真空放電管 視野横40°、縦41° 焦点距離(mm)標準レンズ:103、ポートレートレンズ:95 動作温度、湿度範囲4〜42℃、5〜90% バッテリー容量(mAh)770 絞りf11-64 セルフタイマー9秒
関連資料:(5.04MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする