Polaroid Go Generation 2 Instant Camera Black

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09914646 品番9096JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

世界最小サイズインスタントカメラ
Polaroid Goは世界最小のインスタントカメラです。長さ10.5cm、幅8.39cm。本体の重さはわずか239g。ポケットに収納可能で、手のひらに収まるサイズ感。 いつでも持ち運べるクリエイティブなパートナーです。

付属品USB-C充電ケーブル(1.2m)、ハンドストラップ、クイックスタートガイド 材質ABS、PC(30%リサイクルプラスチック) ブラック 本体質量(g)239 レンズポリカーボネート樹脂、固定フォーカスレンズ バッテリーリチウムイオンバッテリー 本体サイズ(mm)105×84×62 フラッシュ真空放電管 視野横48.1°、縦49.1° 焦点距離(mm)51.1 動作温度、湿度範囲4〜38℃、5〜90% バッテリー容量(mAh)750 絞りf9、f42 シャッタースピード1/300-1秒
関連資料:(5.04MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする