電池寿命連続動作時間 約183時間、電池交換の目安 約363日●ボタン:3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)●付属品:小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)
単3アルカリ乾電池1本(お試し用)
付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)、単3アルカリ乾電池1本(お試し用)色ホワイト質量(g)約54(レシーバー、電池は含まず)対応OSWindows11、10/macOS 10.15以降/ChromeOS接続方式無線分解能(dpi)1600(固定式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×100×34対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1600dpi 固定式使用電源単3乾電池1本(マウス本体側)使用電池単3乾電池1本(マウス本体側)ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる)連続動作時間約183時間(電池交換の目安:約363日)電波周波数(GHz)2.4無線通信方式レシーバー無線読取方式光学式(BlueLED光源)ボタン仕様3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)