※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの ストレーナー
ヨシタケの U形ストレーナー
ヨシタケ ワンタッチ式U形ストレーナ(60メ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09917312
品番
SU-20S-60M-25A
参考基準価格(税別)
¥52,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
種類
ストレーナー
形状
U形
流体
冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
材質(本体)
球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続
JIS 10K FFフランジ
管フランジの呼び
25A(1B)
ハンドル形状
ハンドル無し
最高圧力(MPa)
1
最高温度(℃)
80
材質(スクリーン)
ステンレス鋼
網目(こし筒)
Φ6-1.42ヶ/cm
2
網目(こし網)
標準60メッシュ
寸法L(mm)
175
寸法H1(mm)
97.5
寸法ds(mm)
40
寸法ls(mm)
70
プラグ
R3/8
質量(kg)
6.7
トラスコ品番
802-1268
呼び径(B)
1
呼び径(A)
25
商品豆知識
配管工事を支える補助部材