NEWマルチガン 自在型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード09917345 品番AG-3Y-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

独自のエアーアジャスト機構採用。材料ノズル・エアーチップを交換せずに、中玉以下のスタッコ・タイル・リシン・トップコート他、さまざまな塗材に対応。
ノズル交換の手間を解消、部品紛失の心配も無い、作業性・経済性に優れた建築材吹付ガン器の決定版です。

カップ容量(L)2.7 口径(Φ)(エアーチップ)3 塗料ノズル口径(Φ)10 空気使用量(L/min)280 用途建築塗装用。中玉以下のスタッコ・吹付タイル・リシン・石材調模様吹付材・スキン系吹付・ジュラコ・軽量吹付・モルタル・フィーラー・シーラー・プライマー・トップコート・他・などの塗材吹付け作業などに。 使用空気圧力(MPa)0.29〜0.49 吹出方向自在式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09917345
2012-11-17
用途:
リシン吹き付け作業

材料の排出量とエアー圧を調整しておけば手元のボタンだけで操作できるので作業が楽になった。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする