アルミ吹付ガン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード09917354 品番SG-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

多用ガンならリシン・スタッコ・タイル等を、付属のノズル類を交換する事により吹付け可能です。
アルミ合金で軽量化。優れた操作性能・新設計構造でラクラク作業が行えます。
弁ボタンロック式採用により、連続吹付けが可能です。

セット内容
(シリン用ノズル口径)3.5/5.5/6.5/7.5mm
(スタッコ用ノズル口径)8.0/12.0/15.0mm
(タイル用ノズル口径)5.0/6.5/8.0/10.0
使用空気圧力(MPa)0.29〜0.49 空気使用量(L/min)100〜210 質量(g)750 用途建築塗装用。リシン・タイル・スタッコ等の吹付作業に。 カップ容量(L)2.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする