曜日別特売
R1-9H ゴム入りハンドルカバー OTC 09917521

R1-9H ゴム入りハンドルカバー OTC 09917521
R1-9H ゴム入りハンドルカバー OTC 09917521
R1-9H ゴム入りハンドルカバー OTC 09917521

ゴム入りハンドルカバー

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50枚)
内容量1パック(50枚)注文コード09917521品番R1-9H
参考基準価格(税別)¥2,720販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ハンドルの握り部分のみをカバー。
2本のゴムでぴったりフィット。

材質ポリエチレン、ゴム(2本入)厚さ(μm)約30サイズ(mm)100×600ゴム径(mm)約1mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-24
用途: お客様車両への汚損防止に
CB-Revolution運輸・通信業

このビニールカバーはゴムが適度に効き、破れずらく、取れずらく、1個づつ丸まっていてくれて本当に良いです。何度もリピートしています。

対象商品 : 09917521
2022-08-23
用途: お客様の車両預り時
自動車・二輪車・自転車関連業

ロードサービスのお預かり用として使い捨て利用しいます。シートカバーや紙足マットとセットで梱包してるのですが、この製品は個々に丸めてありコンパクトでひと手間省けます。
ポリ系の廉価品でありがちな手触りと粘着系の粉のような物が無い物を探しこの商品にしました。

対象商品 : 09917521
2021-03-17
用途: 車両預かりの時

基本使い捨てなので、安くて丈夫なこちらの商品は何回もリピしてます。

1が参考にしています
対象商品 : 09917521
2021-11-21
用途: 引き取り、納車、作業中
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもお世話になっております。
毎回購入していますが、何の問題もなく使用しています。
また無くなりましたらお願いしたい商品です。

対象商品 : 09917512
2020-06-10
用途: 預り車輛の移動時に使用
サービス業

ハンドルカバーが小さく梱包されているので保管に助かります。

対象商品 : 09917521
2018-02-26
用途: 自動車整備

モノタロウ製品より硬くて丈夫。もう少し値段が下がれば言うこと無し。

対象商品 : 09917521
2017-08-17
用途: 主に、修理入庫車両の室内汚れ防止の為に使用しています。
末広自動車工業株式会社

以前、厚みが15μmの商品を使用していた時は、取り付けようとするだけで切れてしまって全く使い物にならなかったのですが、このカバーは厚みが30μmとの事で確かに今のところ切れたりはしていないです。調子が良ければ引き続き使用したいと思います。

対象商品 : 09917512
2017-03-08
用途: 修理中に完了まで使用しています
第一自動車工業 株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使用していたのと同じような物でしたので良かったです。
すぐ届けてもらえたので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする