※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近畿製作所
近畿製作所の カプラー/レバーカップリング
近畿製作所の カプラー
エアージョイントセット NO.28(1/4)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
09917792
品番
NO.28
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
サイズ
3/8
全長A(mm)
102.5
長さB(mm)
23
外径C(Φmm)
11
内径D(mm)
9
寸法D'(mm)
6
仕様
エアー回路の脱着