曜日別特売
11905 12号 neroナイロン丸筆 インダストリーコーワ 09918246

neroナイロン丸筆

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(号)12
毛丈(mm)27
内容量1本注文コード09918246品番11905 12号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

化学繊維仕様で、速乾性塗料、アクリル絵具に最適の筆です。

サイズ(号)12トラスコ品番292-2550質量(g)10毛丈(mm)27金具幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09918212
2020-09-14
用途: 酸洗いに

ちょっとした焼け取りの酸をつけるのに重宝しています。穂先の種類もあり、使い分けられて便利。

対象商品 : 09918221
2018-04-23
用途: トールペインティング
その他業種

今まで使ったどのブランドより綺麗にマーガレットが描ける。
すっかり惚れ込んで、8号も入手した。先の開きが良く、洗った後の
復元力も申し分ない。ブランド筆をなぎ倒して、この価格でこのコントロールの伝わり具合には驚かされる。

対象商品 : 09918237
2018-02-16
用途: 溶剤系ニス塗り作業
藤井容器工業株式会社製造業

柄の部分の塗装が剥げてきてヌルヌルになった。
油性塗料でも使用出来るとの事で買ったが、残念な結果になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする