曜日別特売
11898 4号 neroナイロン平筆 インダストリーコーワ 09918273

11898 4号 neroナイロン平筆 インダストリーコーワ 09918273
11898 4号 neroナイロン平筆 インダストリーコーワ 09918273

neroナイロン平筆

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(号)4
毛幅(mm)6
毛丈(mm)11
内容量1本注文コード09918273品番11898 4号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

化学繊維仕様で、速乾性塗料、アクリル絵具に最適の筆です。

サイズ(号)4トラスコ品番292-1316寸法(mm)6質量(g)5毛丈(mm)11毛幅(mm)6金具幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09918282
2021-10-15
用途: 屋外壁面
教育・研究機関

国内メーカーの間では知られていないようですので、ここに書くと、6号くらいの細部用筆が、いつまでも穂先がまとまるには、毛幅の2.5倍から3倍の穂丈が理想です。そうした筆は海外にしかなく、ずいぶんな費用を払って輸入しています。

1が参考にしています
対象商品 : 09918273
2013-11-25
用途: 水性エナメル塗料で使用

適度に腰があって毛先もばらけずとてもいいです。今後はこの筆を定番にしようと思います。

対象商品 : 09918273
2013-05-03
用途: 液体ガスケットの刷毛塗り用

パーマテックスの液体ガスケット付属刷毛が使いにくいのでこれで代用しています。
もう少し安いと使い捨て感覚で使えるのですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする