neroナイロン平筆

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09918291 品番 11900 12号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

化学繊維仕様で、速乾性塗料、アクリル絵具に最適の筆です。

サイズ(号)12 トラスコ品番292-1332 寸法(mm)12 質量(g)10 毛丈(mm)23 毛幅(mm)12 金具幅(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09918282
2021-10-15
用途:
屋外壁面
教育・研究機関

国内メーカーの間では知られていないようですので、ここに書くと、6号くらいの細部用筆が、いつまでも穂先がまとまるには、毛幅の2.5倍から3倍の穂丈が理想です。そうした筆は海外にしかなく、ずいぶんな費用を払って輸入しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09918273
2013-11-25
用途:
水性エナメル塗料で使用

適度に腰があって毛先もばらけずとてもいいです。今後はこの筆を定番にしようと思います。

対象商品:
09918273
2013-05-03
用途:
液体ガスケットの刷毛塗り用

パーマテックスの液体ガスケット付属刷毛が使いにくいのでこれで代用しています。
もう少し安いと使い捨て感覚で使えるのですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする