※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジョージフィッシャー
ジョージフィッシャーの バルブ
ジョージフィッシャーの ストレーナー
ジョージフィッシャーの Y形ストレーナー
PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM20A
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09918746
品番
192305703
参考基準価格(税別)
¥19,930
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
呼び径
20A(3/4B)
種類
ストレーナ
形状
Y形
使用流体
水
材質(本体)
透明U-PVC
接続方式
ソケット
ハンドル形状
ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)
1
質量(kg)
0.31
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材