ノーブランド
ホイルナット貫通亜鉛ナット21H
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
注文コード
09919271
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合車種
M12×P1.25
・ニッサン・スバル
・スズキ・マツダ
材質
スチール
表面処理
ユニクロメッキ
ねじ径(mm)
12
対辺(mm)
21
ピッチ
1.25
全長(mm)
16
純正品番
ニッサン40224-21000・40224-21001・40224-21002
サイズ(mm)
12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09919271
-
35005406
21H12-1.25
貫通ナット
TIPTOP
1袋(100個)
¥
4,998
税込
¥5,498
メッキの種類が異なります。(クロムメッキ)