岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の ハロゲン電球
岩崎電気の ミニハロゲン電球
ハロゲンランプ<両口金形>110V200W 口金R7s
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09919552
品番
J110V200W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,150
トラスコ品番
805-2838
種別
200W形
定格電圧(V)
110
口金
R7s
全光束(Lm)
3400
定格寿命(時間)
2000
定格ランプ電力(W)
200
電球の種類
ハロゲン