J220V500W ハロゲンランプ<両口金形>220V500W 口金R7s 岩崎電気 09919595

J220V500W ハロゲンランプ<両口金形>220V500W 口金R7s 岩崎電気 09919595 J220V500W ハロゲンランプ<両口金形>220V500W 口金R7s 岩崎電気 09919595 J220V500W ハロゲンランプ<両口金形>220V500W 口金R7s 岩崎電気 09919595

ハロゲンランプ<両口金形>220V500W 口金R7s

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09919595 品番J220V500W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,250
口金R7s 電球の種類ハロゲン 定格ランプ電力(W)500 定格電圧(V)220 トラスコ品番805-2841 種別500W形 全光束(Lm)8750 定格寿命(時間)2000 ランプ効率(Lm/W)17.5 色温度(K)2900 適合器具ハロゲンランプ用投光器JF0502M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする