岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の 高圧ナトリウム灯
高圧ナトリウムランプ(FECサンルクスエース)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09919787
品番
NH360FLS
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
定格ランプ電力(W)
360
トラスコ品番
805-2815
材質
石英ガラス/タングステン/硬質ガラス
全長(mm)
290
質量(g)
250
使用温度範囲(℃)
-60〜+40
口金
E39
相関色温度(K)
2100
定格寿命(時間)
24000
ランプ電流(A)
3.3
平均演色評価数(Ra)
25
ランプ効率(Lm/W)
125
ランプ電圧(V)
130
光源色
オレンジ
外径(mm)
116
明るさ(Lm)
45000
電球の種類
HIDランプ
標準消費電力料金(円/h)
7.9