※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防雨型ドラムスタンドハロゲンライト 1000W 100V電線10m

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09920758 品番PHD-1010
参考基準価格(税別)¥107,600 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
電球の種類ハロゲン 特殊用途防雨 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)10 トラスコ品番851-3897 芯数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする