※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 作業灯
ハタヤリミテッドの 投光器
ハタヤリミテッドの クランプ式投光器
防雨型ハロゲンライト 1000W 100V電線5m バイス付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09920812
品番
PH-1005
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
電球の種類
ハロゲン
特殊用途
防雨
電源タイプ
電源コード式
コード長さ(m)
5
トラスコ品番
851-3890
芯数
2