※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防雨型作業灯 リフレクターランプ 100V接地付10m バイス付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番851-3909 注文コード09920882 品番RG-310K
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はトラスコ品番・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
光源270W トラスコ品番851-3909 コード長さ(m)10 芯数2芯・3芯兼用 電源タイプ電源コード式 特殊用途防雨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする