※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジマック
フジマックの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
フジマックの 自転車用空気入れ
フジマックの 空気入れアクセサリー
エーコー マッハ エアーチャック 自転車専用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09921108
品番
C102
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
エアーホースよりワンタッチで空気注入できます。
最高使用圧力(MPa)
1.5
用途
自転車への空気注入
仕様
自転車専用
トラスコ品番
852-3596
材質
真鍮
質量(g)
60
使用流体
圧縮空気