STS
STSの その他測量用品
プリズムポール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09921844
品番
DP2
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
軽量・高精度のオールアルミ製
ワンタッチ固定の2m2段伸縮式
水準器付と水準器無の4タイプ、どちらも専用ケース入り
タイプ
グリップ式
ワンタッチロック
接続ねじ(inch)
5/8
仕様
水準器付
外径×内径(Φmm)
30×25
全縮(mm)
1180
トラスコ品番
807-2488
質量(kg)
1