STS
STSの その他測量用品
プリズムポール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
水準器付
注文コード
09921853
品番
MY2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,600
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽量・高精度のオールアルミ製
ワンタッチ固定の2m2段伸縮式
水準器付と水準器無の4タイプ、どちらも専用ケース入り
タイプ
グリップ式
ワンタッチロック
接続ねじ(inch)
5/8
仕様
水準器付
外径×内径(Φmm)
30×25
全縮(mm)
1180
トラスコ品番
807-2491
質量(g)
752