STS
STSの その他測量用品
プリズムユニットパーツ 6Bチルトホルダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09921957
品番
1206P151
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ポケQ1.5のプリズムホルダーです。
用途
測量に
仕様
プリズムユニットパーツ6Bチルトホルダー
トラスコ品番
807-2542
材質
ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル
質量(g)
91