※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STS
STSの その他測量用品
真鍮製アダプター MI-68
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09922273
品番
MI68
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
お手持ちの各社整準台・ポールに装着できるアダプターです。
ミニプリズム用です。
短棒タイプです。
トラスコ品番
807-2492
材質
真鍮
質量(g)
87
ねじ径(inch)
【上部】6mm、【下部】5/8