※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STS
STSの その他測量用品
真鍮製アダプター STP-58
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09922325
品番
STP58
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
お手持ちのSOKKIA・TOPCON・PENTAX整準台に装着できるアダプターです。
プリズム用です。
トラスコ品番
807-2521
材質
真鍮
質量(g)
61
ねじ径(inch)
【上部】5/8、【下部】5/8