ATRLP 整準台 ATRシリーズ STS 09922352

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

整準台 ATRシリーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
タイプ着脱式
グレー
内容量1個注文コード09922352品番ATRLP
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

整準台底面よりプリズムまでの高さは同軸タイプの機械高に合わせることができます
(高さ調整可)

タイプ着脱式グレー取付ネジ径5/8インチ高さ調整範囲(mm)25仕様プリズム高 (ST-030装着時):224~249mmトラスコ品番807-2486質量(kg)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09922368
2020-11-21
用途: 道路工事のための基準点等
ホコウサーベ

台の高さが思った以上に小さく伸びる長さも15㎜で尚且つ、悪い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする