※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

整準台 ATRシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09922368 品番 ATRYP
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

整準台底面よりプリズムまでの高さは同軸タイプの機械高に合わせることができます
(高さ調整可)

タイプ着脱式 イエロー 取付ネジ径5/8インチ 高さ調整範囲(mm)16 仕様プリズム高 (ST-030装着時):217〜233mm トラスコ品番807-2487 質量(kg)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09922368
2020-11-21
用途:
道路工事のための基準点等
ホコウサーベ 様

台の高さが思った以上に小さく伸びる長さも15oで尚且つ、悪い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする