反射シート「ひかる君」

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 09922438 品番 MRF53
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

測定範囲は約5m〜100m。 ※使用機種、環境により異なります。
粘着式とマグネット式の2種類があります。
マグネット式はスチール製の構造物に最適で反復使用が可能です。

タイプマグネット式 測定範囲(m)約5〜100 寸法(縦×横)(mm)53×53 トラスコ品番807-2490 寸法(mm)53×53 質量(g)37

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:473

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09922456
2018-07-09
用途:
定点測量に使用
株式会社横河ブリッジ 様

光波を使った定点測量で距離の測定に使用して重宝してます。

対象商品:
09922456
2017-09-09
用途:
測点杭に貼付て1人で測量
株式会社森林テクニクス 様 (農・林・水産業)

経過観測を行うような場合,行きにくい箇所の測量杭に貼り付けておくことでミラーマンを1人削減することができる。製品には100m程度まで測量が可能となっているが,130mでも観測が出来た。ただし,距離が長くなるとトータルステーションからシート十時の視認性が落ちるため,本当の詳細測量(0.1mm単位等)では注意が必要。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする