測定範囲は約5m〜100m。 ※使用機種、環境により異なります。 粘着式とマグネット式の2種類があります。 マグネット式はスチール製の構造物に最適で反復使用が可能です。
光波を使った定点測量で距離の測定に使用して重宝してます。
経過観測を行うような場合,行きにくい箇所の測量杭に貼り付けておくことでミラーマンを1人削減することができる。製品には100m程度まで測量が可能となっているが,130mでも観測が出来た。ただし,距離が長くなるとトータルステーションからシート十時の視認性が落ちるため,本当の詳細測量(0.1mm単位等)では注意が必要。