プーマ インナー ウェア モックネック 子供用 シャツ コンプレッション 着圧 長袖 吸汗 速乾 ベース レイヤー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09922608 品番 656332
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

アンダーシャツ

用途着圧 その他656332-14-140 パープル サイズ140 胸囲(cm)68 混率(%)【本体】ポリエステル87/ポリウレタン13 寸法(cm)すそ周り:68 機能吸汗速乾 丈(cm)ゆき:60 後ろ丈(cm)56.5
注意
※モックネック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする