PUMA
PUMAの シャツ・インナー
PUMAの ボトムス インナー
PUMAの タイツ
プーマ インナー タイツ ショート 大人用 レギンス コンプレッション 着圧 ハーフ 吸汗 速乾 ベース レイヤー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09922635
品番
656333
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
タイツ
用途
着圧
その他
656333-01-S
色
レッド
サイズ
S
股下(cm)
19
寸法(cm)
すそ周り:34
機能
吸汗速乾
ヒップ(cm)
70
適応腹囲(cm)
61
素材
本体: 87% ポリエステル, 13% ポリウレタン
太もも周り(cm)
40
脇丈(cm)
39
注意
※ハーフ丈