付属品
キャリングケース、レーザーメガネ、L型アクリル板、単3形アルカリ乾電池3本、
専用電源アダプター、5/8インチ用三脚取付けアダプター/板スパナ
※受光器、三脚は別売です。
機構
回転・ロック式微調整機構
防滴・防塵:保護等級IP54
受光距離
目視;約10m
受光器(UK-1)使用:水平最長50m・垂直最長30m
照射ライン水平、垂直、鉛直、矩、両縦
トラスコ品番809-4364
質量(kg)1.3
使用温度範囲-5℃〜+40℃
本体質量(kg)約1.3
連続使用時間全点灯:約4時間
本体寸法205mm(H)×173mm(W)最大突起部
使用レーザー赤色可視光半導体レーザー ライン635nm(常時変調)、ポイント650nm
制動方式電子水平センサー・サーボモーター駆動
光出力1mW以下 安全基準/クラス2
ライン幅(mm)3mm以下/10m