プーマ インナー タイツ ショート 大人用 レギンス コンプレッション 着圧 ハーフ 吸汗 速乾 ベース レイヤー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09922791 品番 656333
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

タイツ

用途着圧 その他656333-04-S ホワイト サイズS 股下(cm)19 寸法(cm)すそ周り:34 機能吸汗速乾 ヒップ(cm)70 適応腹囲(cm)61 素材本体: 87% ポリエステル, 13% ポリウレタン 太もも周り(cm)40 脇丈(cm)39
注意
※ハーフ丈

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする