※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STS
STSの メジャーネイル
STS基準点鋲
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
09922806
品番
SB50
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
埋め込み、貼り付けが簡単な真鍮製基準点鋲です。
材質
鋲=真鍮
剣先ボルト=ステンレス
頭径(Φmm)
50
皿の厚さ(mm)
64
全長(mm)
9
ボルト
3/8×60
トラスコ品番
807-2508
質量(kg)
1